Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

WÜTOXi peitpeakruvi, osakeere, TX Puidukruvi

Üldkruvi WÜPOFAST II tsingitud teras, osakeere, freespesad, TX
ÜLDKRUVI 4X45 PP.OSAK. TX20 W2

Toote nr 017601445

EAN 4058794202649

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
WÜTOXi peitpeakruvi, osakeere, TX Puidukruvi

Toote nr 017601445

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

WÜTOX – puidukruvi

Harvkeere


  • Väiksem kruvi ülekeeramisrisk mõne puitmaterjali puhul

  • Kiirem kruvi kinnitamine kui üksikalgusega keerme puhul, ajasääst kuni 20%

  • Eriplastist hõõrdumisvastane kate minimeerib samuti sissekeeramise pöördemomenti


Kruvi ots


  • Terav ots koos täiendavate freesribidega

  • Täpne ja ohutu kontakt, sh puitlaminaatpaneelide puhul

  • Minimaalne lõhestumine tänu täiendavatele freesribidele, eriti servadele paigaldamisel


Freespesaga pea


  • Süvistamiseks puitu

  • Sobib puit- ja metall-liitmikele


Freesimine


  • Frees ehk hõõrdeosa vabastab varre, vähendades sel moel sissekeeramise pöördemomenti ning tagab kiirema ja energiatõhusama kruvipaigalduse

  • Frees alates läbimõõdust 5 mm/L ≥ 70 mm

  • Kaitseb kruvikeeramistööriistu ja pikendab aku tööiga


TX


  • Optimaalne tsentreerimine ja pikem kasutusiga

  • Läbimõõt 3,5 mm kuni 5 mm, vajalik ainult üks otsik (TX 20)


Pinnakate


  • Tsingitud

  • Suurem pinnakatte paksus alates läbimõõdust 4 × 20 mm, min 8 μm (A3K)

  • Kroom(VI)-vaba


Pakend


  • Uus puna-valge-punane Orsy riiuliga ühilduv pakend

  • Kruvide lihtsamaks kättesaamiseks on pakend avatav eest ja küljelt


Toimivusdeklaratsioon


  • CE-märgisega

  • Staatilised väärtused vastavalt standardile EN 14592

  • Kinnitatud kvaliteet, staatiliselt arvutatav

  • Märgistus kruvipeal hõlpsamaks tuvastamiseks
Märkus

Kruvid ei sobi kasutamiseks valdkondades, kus on otsene kokkupuude äärmuslike keskkonnamõjudega, niisketes ruumides ega õhus, mis sisaldab kloori. Plastankrutes kasutamisel võib see põhjustada vastupidavuse vähenemist.

Konstruktsioonitoode vastavalt standardile CE – EN 14592 LE.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d)

4 mm

Pikkus (l)

45 mm

Keerme pikkus (lg)

30 mm

Pea tüüp

Freesitud peitpea

Pea läbimõõt (dh)

7,7 mm

Pea kõrgus (k)

3,5 mm

Otsik

TX20

Südamiku läbimõõt

2,5 mm

Materjal

CST

Pind

A2K

Kruvi vajab heakskiitu

0 - ei ole kohaldatav

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave