WÜTOXi peitpeakruvi, osakeere, TX Puidukruvi
Üldkruvi WÜPOFAST II tsingitud teras, osakeere, freespesad, TX
ÜLDKRUVI 4X30 PP.OSAK. TX20 W2
Toote nr 017601430
EAN 4058794202670
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
WÜTOX – puidukruvi
Harvkeere
- Väiksem kruvi ülekeeramisrisk mõne puitmaterjali puhul
- Kiirem kruvi kinnitamine kui üksikalgusega keerme puhul, ajasääst kuni 20%
- Eriplastist hõõrdumisvastane kate minimeerib samuti sissekeeramise pöördemomenti
Kruvi ots
- Terav ots koos täiendavate freesribidega
- Täpne ja ohutu kontakt, sh puitlaminaatpaneelide puhul
- Minimaalne lõhestumine tänu täiendavatele freesribidele, eriti servadele paigaldamisel
Freespesaga pea
- Süvistamiseks puitu
- Sobib puit- ja metall-liitmikele
Freesimine
- Frees ehk hõõrdeosa vabastab varre, vähendades sel moel sissekeeramise pöördemomenti ning tagab kiirema ja energiatõhusama kruvipaigalduse
- Frees alates läbimõõdust 5 mm/L ≥ 70 mm
- Kaitseb kruvikeeramistööriistu ja pikendab aku tööiga
TX
- Optimaalne tsentreerimine ja pikem kasutusiga
- Läbimõõt 3,5 mm kuni 5 mm, vajalik ainult üks otsik (TX 20)
Pinnakate
- Tsingitud
- Suurem pinnakatte paksus alates läbimõõdust 4 × 20 mm, min 8 μm (A3K)
- Kroom(VI)-vaba
Pakend
- Uus puna-valge-punane Orsy riiuliga ühilduv pakend
- Kruvide lihtsamaks kättesaamiseks on pakend avatav eest ja küljelt
Toimivusdeklaratsioon
- CE-märgisega
- Staatilised väärtused vastavalt standardile EN 14592
- Kinnitatud kvaliteet, staatiliselt arvutatav
- Märgistus kruvipeal hõlpsamaks tuvastamiseks
Märkus
Kruvid ei sobi kasutamiseks valdkondades, kus on otsene kokkupuude äärmuslike keskkonnamõjudega, niisketes ruumides ega õhus, mis sisaldab kloori. Plastankrutes kasutamisel võib see põhjustada vastupidavuse vähenemist.
Konstruktsioonitoode vastavalt standardile CE – EN 14592 LE.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Nominaalne läbimõõt (d) | 4 mm |
Pikkus (l) | 30 mm |
Keerme pikkus (lg) | 18 mm |
Pea tüüp | Freesitud peitpea |
Pea läbimõõt (dh) | 7,7 mm |
Pea kõrgus (k) | 3,5 mm |
Otsik | TX20 |
Südamiku läbimõõt | 2,6 mm |
Materjal | CST |
Pind | A2K |
Kruvi vajab heakskiitu | Ei |
RoHS nõuetele vastav | Jah |