Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

WÜTOX® üldkruvi Terasest tsingitud osakeermega süvistatud pea koos freesitaskutega

WÜTOX ter. tsing.osak, peitpea, freest. TX
ÜLDKRUVI 6X150 PP.OSAK. TX30 W2

Toote nr 0176016150
EAN 4058794202687

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
WÜTOX® üldkruvi Terasest tsingitud osakeermega süvistatud pea koos freesitaskutega

Toote nr 0176016150

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Universaalne osakeermega kruvi puit-puit ühenduste kiireks ja lõhevabaks kinnitamiseks mööbliehituses, siseviimistluses või puitkonstruktsioonides kuivades või kaitstud siseruumides.

Jõuülekanne läbi TX otsiku


Hea jõuülekanne läbi TX otsiku



Madal lõhenemisefekt servapiirkonnas


Puit lõheneb harvemini otsas olevate ribide tõttu



Freesitaskud pea all


Pea puidu sisse uputamiseks



Kiire augustamine


Puhastage keermed otsani

Märkus
  • Ärge kasutage kruvi rakendustes, kus on otsene kokkupuude ilmastikuga, ega märgades ruumides, kus atmosfäär sisaldab kloori.

  • WÜTOX-i kruvid on optimeeritud kasutamiseks puidus. .

Kinnitatud vastavalt ETA-23/0361

Tuleb järgida Euroopa tehnilise tunnustuse (ETA) nõudeid

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Kokkutõmbumiseks mõeldud puidult-puidule ühenduste jaoks


Osakeere, mis algab vahetult varda all, võimaldab kokkutõmbumiseks mõeldud puidult-puidule ühendusi. Sellisel juhul paikneb keere täielikult alumises komponendis.



Kasutamiseks kasutusklassis 1 ja kasutusklassis 2 (alates > 4 mm)


  • Kvaliteetne pinnakaitse tsink, sinine passiiveeritud, kroom(VI)-vaba, kuni diameetrini 4 mm A2K 5 µm, alates läbimöödust 4,5 mm A3K 8 µm kihi paksus

  • Sobib kasutamiseks kasutusklassis 1 (sisekeskkond) ja alates diameetrist > 4 mm kasutusklassis 2 (niiske ala või kaetud väliskeskkond) vastavalt standarditele EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08.

  • Kruvide puhul alates diameetrist 4,5 mm, mille tsingikihi paksus on 8 µm ja Cr(III) passivatsioonia, on täidetud klassifikatsiooni T2/C2 nõue vastavalt prEN 14592:2017 (D).

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave