WÜTOX® üldkruvi Osakeere, freestaskutega peitpea, tsingitud
ÜLDKRUVI 6X160 PP.OSAK. TX30 W2
Toote nr 0176016160
EAN 4058794202502
Jõuülekanne läbi TX otsiku
Hea jõuülekanne läbi TX otsiku
Madal lõhenemisefekt servapiirkonnas
Puit lõheneb harvemini otsas olevate ribide tõttu
Freesitaskud pea all
Pea puidu sisse uputamiseks
Kiire augustamine
Puhastage keermed otsani
- Ärge kasutage kruvi rakendustes, kus on otsene kokkupuude ilmastikuga, ega märgades ruumides, kus atmosfäär sisaldab kloori.
- WÜTOX-i kruvid on optimeeritud kasutamiseks puidus. .
Kinnitatud vastavalt ETA-23/0361
Tuleb järgida Euroopa tehnilise tunnustuse (ETA) nõudeid
Andmelehed(X)
Kokkutõmbumiseks mõeldud puidult-puidule ühenduste jaoks
Osakeere, mis algab vahetult varda all, võimaldab kokkutõmbumiseks mõeldud puidult-puidule ühendusi. Sellisel juhul paikneb keere täielikult alumises komponendis.
Kasutamiseks kasutusklassis 1 ja kasutusklassis 2 (alates > 4 mm)
- Kvaliteetne pinnakaitse tsink, sinine passiiveeritud, kroom(VI)-vaba, kuni diameetrini 4 mm A2K 5 µm, alates läbimöödust 4,5 mm A3K 8 µm kihi paksus
- Sobib kasutamiseks kasutusklassis 1 (sisekeskkond) ja alates diameetrist > 4 mm kasutusklassis 2 (niiske ala või kaetud väliskeskkond) vastavalt standarditele EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08.
- Kruvide puhul alates diameetrist 4,5 mm, mille tsingikihi paksus on 8 µm ja Cr(III) passivatsioonia, on täidetud klassifikatsiooni T2/C2 nõue vastavalt prEN 14592:2017 (D).
Nominaalne läbimõõt (d) | 6 mm |
Pikkus (l) | 160 mm |
Keerme pikkus (lg) | 70 mm |
Pea tüüp | Freesiga peitpea |
Pea läbimõõt (dh) | 11,7 mm |
Pea kõrgus (k) | 5 mm |
Otsik | TX30 |
Südamiku läbimõõt | 4,0 mm |
Materjal | CST |
Pind | A3K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |