Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

WÜPOFAST® üldkruvi, tsingitud

ÜLDKRUVI 5X45 ÜP.TÄISK.PZ

Toote nr 01965 45

EAN 4011231252676

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
WÜPOFAST® üldkruvi, tsingitud

Toote nr 01965 45

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 250 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Teras, tsingitud, täiskeere, ümarpea, PZ otsik

Kaetud hõõrdumistvähendava pinnakattega


Libisemist soodustava kattega teravate keermete tõttu kruvitakse kergelt sisse.



Keerme nurk


Mida suurem on keermenurk, seda elastsem on kruvi – minimeerib purunemist.



Purunemismoment


Kõrge kasutajaohutuse tase tänu karastatud terase kvaliteedi jälgimisele.



Sissekeeratav pöördemoment


Sõltub hõõrdumist vähendavast pinnakattest ja puhtast keermest, aga ka keerme külgedest, mis võimaldab hõlpsat ja kiiret kruvimist (kasutajasõbralik).



25° ots


Täpne positsioneerimine kõvadel pindadel, nagu kaetud ja veekindlad puitlaastplaadid ning igat tüüpi puit, puitmaterjalid ja MDF


Märkus

Ei sobi välitingimustes kasutamiseks

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d)

5 mm

Pikkus (l)

45 mm

Pea tüüp

Madala peaga

Pea läbimõõt (dh)

10,0 mm

Otsik

Z2

Keerme tüüp

Täiskeere

Otsa nurk

25 Degree

Materjal

Teras

Pind

A2K

Toote kaal (ühiku kohta)

4,550 g

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave