WÜPOFAST® üldkruvi, tsingitud
ÜLDKRUVI 4X50 ÜP.TÄISK.PZ W.EG
Kaetud hõõrdumistvähendava pinnakattega
Libisemist soodustava kattega teravate keermete tõttu kruvitakse kergelt sisse.
Keerme nurk
Mida suurem on keermenurk, seda elastsem on kruvi – minimeerib purunemist.
Purunemismoment
Kõrge kasutajaohutuse tase tänu karastatud terase kvaliteedi jälgimisele.
Sissekeeratav pöördemoment
Sõltub hõõrdumist vähendavast pinnakattest ja puhtast keermest, aga ka keerme külgedest, mis võimaldab hõlpsat ja kiiret kruvimist (kasutajasõbralik).
25° ots
Täpne positsioneerimine kõvadel pindadel, nagu kaetud ja veekindlad puitlaastplaadid ning igat tüüpi puit, puitmaterjalid ja MDF
Ei sobi välitingimustes kasutamiseks
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d) | 4 mm |
Pikkus (l) | 50 mm |
Pea tüüp | Madala peaga |
Pea läbimõõt (dh) | 8,0 mm |
Otsik | Z2 |
Keerme tüüp | Täiskeere |
Otsa nurk | 25 Degree |
Materjal | Teras |
Pind | A2K |
Toote kaal (ühiku kohta) | 3,033 g |