WÜPOFAST® üldkruvi, tsingitud
ÜLDKRUVI 3.5X16 LP.TÄISK.PZ
Toote nr 019535 16
EAN 4011231250320
Kaetud hõõrdumistvähendava pinnakattega
Tänu hõõrdumistvähendavale pinnakattele on lihtsam sisse keerata.
Paindenurk
Mida suurem on paindenurk, seda elastsem on kruvi – minimeerib purunemist.
Purunemismoment
Kõrge kasutajaohutuse tase tänu karastatud terase kvaliteedi jälgimisele.
Sissekeeratav pöördemoment
Sõltub pinnakattest ja puhtast keermest, aga ka keermekülgedest, mis võimaldab hõlpsat ja kiiret kruvimist (kasutajasõbralik).
25° ots
Täpne positsioneerimine kõvadel pindadel, nagu kaetud ja veekindlad puitlaastplaadid ning igat tüüpi puit, puitmaterjalid ja MDF
Mitte välitingimustes kasutamiseks
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d) | 3,5 mm |
Pikkus (l) | 16 mm |
Keerme tüüp | Täiskeere |
Otsa nurk | 34 Degree |
Pea tüüp | Tõstetud peitpea |
Pea läbimõõt (dh) | 7,0 mm |
Otsik | Z2 |
Materjal | Teras |
Pind | A2K |
Toote kaal (ühiku kohta) | 0,841 g |
RoHS nõuetele vastav | Jah |