Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

WÜPOFAST® tsingitud üldkruvi

ÜLDKRUVI 4.5X40 PP.PZ ZN

Toote nr 017434540

EAN 4011231227520

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
WÜPOFAST® tsingitud üldkruvi

Toote nr 017434540

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Karastatud teras, tsingitud
  • Hõõrdumisvastase kattega

  • Peitpeaga
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d)

4,5 mm

Pikkus (l)

40 mm

Pea tüüp

Peitpea 90 kraadi

Pea juurdepääsu ava

Jah

Pea juurdepääsu ava läbimõõt

2,5 mm

Pea läbimõõt (dh)

9,0 mm

Otsik

Z2

Keerme tüüp

WOTHR

Keerme tüüp

Osakeere

Keerme tüüp

Harvkeere

Keerme pikkus (lg)

24 mm

Materjal

Teras

Pind

A2K

Toote kaal (ühiku kohta)

2,836 g

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave