WÜPOFAST® tsingitud üldkruvi
ÜLDKRUVI 4.5X30 PP.PZ ZN
Toote nr 017434530
EAN 4011231227483
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Karastatud teras, tsingitud
- Hõõrdumisvastase kattega
- Peitpeaga
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d) | 4,5 mm |
Pikkus (l) | 30 mm |
Pea tüüp | Peitpea 90 kraadi |
Pea juurdepääsu ava | Jah |
Pea juurdepääsu ava läbimõõt | 2,5 mm |
Pea läbimõõt (dh) | 9,0 mm |
Otsik | Z2 |
Keerme tüüp | WOTHR |
Keerme tüüp | Osakeere |
Keerme tüüp | Harvkeere |
Keerme pikkus (lg) | 19 mm |
Materjal | Teras |
Pind | A2K |
Toote kaal (ühiku kohta) | 2,212 g |