Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

WÜPOFAST® tsingitud üldkruvi

ÜLDKRUVI 2.5X13 PP.TÄISK.PZ

Toote nr 019825 13

EAN 4053479767079

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
WÜPOFAST® tsingitud üldkruvi

Toote nr 019825 13

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Teras, tsingitud, täiskeere, peitpea, PZ .

Pozidrive peitpea



Kaetud hõõrdumistvähendava pinnakattega


Tänu hõõrdumistvähendavale pinnakattele on lihtsam sisse keerata.



Paindenurk


Mida suurem on paindenurk, seda elastsem on kruvi – minimeerib purunemist.



Purunemismoment


Kõrge kasutajaohutuse tase tänu karastatud terase kvaliteedi jälgimisele.



Sissekeeratav pöördemoment


Sõltub pinnakattest ja puhtast keermest, aga ka keermekülgedest, mis võimaldab hõlpsat ja kiiret kruvimist (kasutajasõbralik).



25° ots


Täpne positsioneerimine kõvadel pindadel, nagu kaetud ja veekindel puitlaastplaat ning igat tüüpi puit, puitmaterjalid ja MDF.
Märkus

Mitte välitingimustes kasutamiseks

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d)

2,5 mm

Pikkus (l)

13 mm

Pea tüüp

Peitpea 90 kraadi

Pea läbimõõt (dh)

5 mm

Otsik

Z1

Keerme pikkus (lg)

13 mm

Materjal

Teras

Pind

A2K

Toote kaal (ühiku kohta)

0,320 g

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave