Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

WÜPOFAST, tsingitud teras, PZ, sorteeritud

WÜPOFAST tsingitud teras, Pz, sorteeritud
ÜLDKRUVI 2.5X13 PP.TÄISK.PZ AUTOM.

Toote nr 019882513

EAN 4065746601443

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
WÜPOFAST, tsingitud teras, PZ, sorteeritud

Toote nr 019882513

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Hõõrdumisvastase kattega

  • Peitpeaga

  • Peenike kruvisüdamik tagab suure tõmbejõu ja materjali madala deformatsioonitaseme
Märkus

WÜPO puitlaastplaadikruvid vastavad suurenenud nõudmistele seoses uute materjalide kasutuselevõtu ja nüüdisaegsete masintöötlusmeetoditega.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d)

2,5 mm

Pikkus (l)

13 mm

Pea tüüp

Peitpea 90 kraadi

Pea läbimõõt (dh)

5 mm

Pea kõrgus (k)

3 mm

Otsik

Z1

Keerme tüüp

WOTHR

Keerme kuju

Täiskeere

Keerme vorm

Harvkeere

Keerme pikkus (lg)

10 mm

Südamiku läbimõõt

1,6 mm

Otsa nurk

34 Degree

Materjal

Karastatud teras

Pind

A2K

Min/max sissekruvimisnurk

0-90 Degree

Toote kaal (ühiku kohta)

0,300 g

Kruvi vajab heakskiitu

Ei

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave