Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

WÜPOFAST® tsingitud sinine üldkruvi

WÜPOFAST terasest tsingitud osakeere peitpea Z
ÜLDKRUVI 6X50 PP.OSAK. PZ

Toote nr 019816 50

EAN 4011231254359

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
WÜPOFAST® tsingitud sinine üldkruvi

Toote nr 019816 50

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 250 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Teras, sinine tsingitud, osakeere, peitpea, PZ .

Kaetud hõõrdumistvähendava pinnakattega


Tänu hõõrdumistvähendavale pinnakattele on lihtsam sisse keerata.



Paindenurk


Mida suurem on paindenurk, seda elastsem on kruvi – minimeerib purunemist.



Purunemismoment


Kõrge kasutajaohutuse tase tänu karastatud terase kvaliteedi jälgimisele.



Sissekeeratav pöördemoment


Sõltub pinnakattest ja puhtast keermest, aga ka keermekülgedest, mis võimaldab hõlpsat ja kiiret kruvimist (kasutajasõbralik).



25° ots


Täpne positsioneerimine kõvadel pindadel, nagu kaetud ja veekindlad puitlaastplaadid ning igat tüüpi puit, puitmaterjalid ja MDF

Märkus

Mitte välitingimustes kasutamiseks

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d)

6 mm

Pikkus (l)

50 mm

Pea tüüp

Peitpea 90 kraadi

Pea läbimõõt (dh)

12,0 mm

Sisemine ketas

Z3

Keerme kuju

Osaline keere

Keerme pikkus (lg)

30 mm

Materjal

ST

Pind

A2K

Toote kaal (ühiku kohta)

7,031 g

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave