Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

WÜPOFAST® tsingitud sinine üldkruvi

WÜPOFAST terasest tsingitud osakeermega ümarpea Z
ÜLDKRUVI 6X100 ÜP.OSAK. PZ

Toote nr 019616 100

EAN 4011231251570

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
WÜPOFAST® tsingitud sinine üldkruvi

Toote nr 019616 100

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Teras, sinine tsingitud, osakeermega, ümarpea, PZ.

Kaetud hõõrdumistvähendava pinnakattega


Libisemist soodustava kattega teravate keermete tõttu kruvitakse kergesti sisse.



Paindenurk


Mida suurem on paindenurk, seda elastsem on kruvi – minimeerib purunemist.



Purunemismoment


Kõrge kasutajaohutuse tase tänu karastatud terase kvaliteedi jälgimisele.



Sissekeeratav pöördemoment


Sõltub hõõrdumistvähendavast pinnakattest ja puhtast keermest, aga ka keermekülgedest, mis võimaldab hõlpsat ja kiiret kruvimist (kasutajasõbralik).



25° ots


Täpne positsioneerimine kõvadel pindadel, nagu kaetud ja veekindlad puitlaastplaadid ning igat tüüpi puit, puitmaterjalid ja MDF

Märkus

Mitte välitingimustes kasutamiseks

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d)

6 mm

Pikkus (l)

100 mm

Pea tüüp

Madala peaga

Pea läbimõõt (dh)

12,0 mm

Otsik

Z3

Keerme kuju

Osaline keere

Keerme pikkus (lg)

60 mm

Otsa nurk

25 Degree

Materjal

Teras

Pind

A2K

Toote kaal (ühiku kohta)

12,524 g

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave