WÜPOFAST® tsingitud sinine üldkruvi
WÜPOFAST terasest tsingitud osakeermega ümarpea Z
ÜLDKRUVI 5X80 ÜP.OSAK. PZ
Toote nr 019615 80
EAN 4011231251532
Kaetud hõõrdumistvähendava pinnakattega
Libisemist soodustava kattega teravate keermete tõttu kruvitakse kergesti sisse.
Paindenurk
Mida suurem on paindenurk, seda elastsem on kruvi – minimeerib purunemist.
Purunemismoment
Kõrge kasutajaohutuse tase tänu karastatud terase kvaliteedi jälgimisele.
Sissekeeratav pöördemoment
Sõltub hõõrdumistvähendavast pinnakattest ja puhtast keermest, aga ka keermekülgedest, mis võimaldab hõlpsat ja kiiret kruvimist (kasutajasõbralik).
25° ots
Täpne positsioneerimine kõvadel pindadel, nagu kaetud ja veekindlad puitlaastplaadid ning igat tüüpi puit, puitmaterjalid ja MDF
Mitte välitingimustes kasutamiseks
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d) | 5 mm |
Pikkus (l) | 80 mm |
Pea tüüp | Madala peaga |
Pea läbimõõt (dh) | 10,0 mm |
Sisemine ketas | Z2 |
Keerme kuju | Osaline keere |
Keerme pikkus (lg) | 50 mm |
Otsa nurk | 25 Degree |
Materjal | ST |
Pind | A2K |
Toote kaal (ühiku kohta) | 7,970 g |
RoHS nõuetele vastav | Jah |