WÜPOFAST® tsingitud sinine üldkruvi
WÜPOFAST terasest tsingitud osakeere peitpea Z
ÜLDKRUVI 5X45 PP.OSAK. PZ
Toote nr 019815 45
EAN 4011231253956
Kaetud hõõrdumistvähendava pinnakattega
Tänu hõõrdumistvähendavale pinnakattele on lihtsam sisse keerata.
Paindenurk
Mida suurem on paindenurk, seda elastsem on kruvi – minimeerib purunemist.
Purunemismoment
Kõrge kasutajaohutuse tase tänu karastatud terase kvaliteedi jälgimisele.
Sissekeeratav pöördemoment
Sõltub pinnakattest ja puhtast keermest, aga ka keermekülgedest, mis võimaldab hõlpsat ja kiiret kruvimist (kasutajasõbralik).
25° ots
Täpne positsioneerimine kõvadel pindadel, nagu kaetud ja veekindlad puitlaastplaadid ning igat tüüpi puit, puitmaterjalid ja MDF
Mitte välitingimustes kasutamiseks
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d) | 5 mm |
Pikkus (l) | 45 mm |
Pea tüüp | Peitpea 90 kraadi |
Pea läbimõõt (dh) | 10,0 mm |
Otsik | Z2 |
Keerme kuju | Osaline keere |
Keerme pikkus (lg) | 30 mm |
Otsa nurk | 25 Degree |
Materjal | ST |
Pind | A2K |
Toote kaal (ühiku kohta) | 3,897 g |
RoHS nõuetele vastav | Jah |