WÜPOFAST® tsingitud sinine, üldkruvi
WÜPOFAST teras tsingitud. Läätspea, täiskeere Z
ÜLDKRUVI 4X16 LP.TÄISK.PZ
Toote nr 01954 16
EAN 4011231250542
Kaetud hõõrdumistvähendava pinnakattega
Tänu hõõrdumistvähendavale pinnakattele on lihtsam sisse keerata.
Paindenurk
Mida suurem on paindenurk, seda elastsem on kruvi – minimeerib purunemist.
Purunemismoment
Kõrge kasutajaohutuse tase tänu karastatud terase kvaliteedi jälgimisele.
Sissekeeratav pöördemoment
Sõltub pinnakattest ja puhtast keermest, aga ka keermekülgedest, mis võimaldab hõlpsat ja kiiret kruvimist (kasutajasõbralik).
25° ots
Täpne positsioneerimine kõvadel pindadel, nagu kaetud ja veekindlad puitlaastplaadid ning igat tüüpi puit, puitmaterjalid ja MDF
Mitte välitingimustes kasutamiseks
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d) | 4 mm |
Pikkus (l) | 16 mm |
Keerme kuju | Täiskeere |
Otsa nurk | 34 Degree |
Pea tüüp | Tõstetud peitpea |
Pea läbimõõt (dh) | 8,0 mm |
Otsik | Z2 |
Materjal | ST |
Pind | A2K |
Toote kaal (ühiku kohta) | 1,150 g |
RoHS nõuetele vastav | Jah |