WÜPOFAST® tsingitud sinine üldkruvi
WÜPOFAST terasest tsingitud täiskeermega ümarpea Z
ÜLDKRUVI 4.5X35 ÜP.TÄISK.PZ
Kaetud hõõrdumistvähendava pinnakattega
Libisemist soodustava kattega teravate keermete tõttu kruvitakse kergesti sisse.
Paindenurk
Mida suurem on paindenurk, seda elastsem on kruvi – minimeerib purunemist.
Purunemismoment
Kõrge kasutajaohutuse tase tänu karastatud terase kvaliteedi jälgimisele.
Sissekeeratav pöördemoment
Sõltub hõõrdumistvähendavast pinnakattest ja puhtast keermest, aga ka keermekülgedest, mis võimaldab hõlpsat ja kiiret kruvimist (kasutajasõbralik).
25° ots
Täpne positsioneerimine kõvadel pindadel, nagu kaetud ja veekindlad puitlaastplaadid ning igat tüüpi puit, puitmaterjalid ja MDF
Mitte välitingimustes kasutamiseks
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d) | 4,5 mm |
Pikkus (l) | 35 mm |
Pea tüüp | Madala peaga |
Pea läbimõõt (dh) | 9,0 mm |
Sisemine ketas | Z2 |
Keerme kuju | Täiskeere |
Otsa nurk | 25 Degree |
Materjal | ST |
Pind | A2K |
Toote kaal (ühiku kohta) | 3,000 g |