WÜPOFAST® tsingitud sinine üldkruvi
WÜPOFAST tsingitud teras Z peitpeaga
ÜLDKRUVI 4.5X35 PP.PZ ZN
Toote nr 017434535
EAN 4011231227506
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
Karastatud teras, tsingitud, sinine passiveeritud
- Hõõrdumisvastase kattega
- Peitpeaga
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d) | 4,5 mm |
Pikkus (l) | 35 mm |
Pea tüüp | Peitpea 90 kraadi |
Pea juurdepääsu ava | Jah |
Pea juurdepääsu ava läbimõõt | 2,5 mm |
Pea läbimõõt (dh) | 9,0 mm |
Otsik | Z2 |
Keerme tüüp | WOTHR |
Keerme kuju | Osaline keere |
Keerme vorm | Harvkeere |
Keerme pikkus (lg) | 21 mm |
Materjal | Teras |
Pind | A2K |
Toote kaal (ühiku kohta) | 2,482 g |