Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

WÜPOFAST® tsingitud sinine üldkruvi

WÜPOFAST terasest tsingitud täiskeermega ümarpea Z
ÜLDKRUVI 3X30 ÜP.TÄISK.PZ

Toote nr 01963 30

EAN 4011231251778

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
WÜPOFAST® tsingitud sinine üldkruvi

Toote nr 01963 30

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Teras, siniselt tsingitud, täiskeere, ümarpea, PZ otsik

Kaetud hõõrdumistvähendava pinnakattega


Libisemist soodustava kattega teravate keermete tõttu kruvitakse kergesti sisse.



Paindenurk


Mida suurem on paindenurk, seda elastsem on kruvi – minimeerib purunemist.



Purunemismoment


Kõrge kasutajaohutuse tase tänu karastatud terase kvaliteedi jälgimisele.



Sissekeeratav pöördemoment


Sõltub hõõrdumistvähendavast pinnakattest ja puhtast keermest, aga ka keermekülgedest, mis võimaldab hõlpsat ja kiiret kruvimist (kasutajasõbralik).



25° ots


Täpne positsioneerimine kõvadel pindadel, nagu kaetud ja veekindlad puitlaastplaadid ning igat tüüpi puit, puitmaterjalid ja MDF


Märkus

Mitte välitingimustes kasutamiseks

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d)

3 mm

Pikkus (l)

30 mm

Pea tüüp

Madala peaga

Pea läbimõõt (dh)

6,0 mm

Otsik

Z1

Keerme kuju

Täiskeere

Otsa nurk

25 Degree

Materjal

Teras

Pind

A2K

Toote kaal (ühiku kohta)

1,154 g

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave