Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

WÜPOFAST® tsingitud sinine, üldkruvi

WÜPOFAST teras tsingitud. Läätspea, täiskeere Z
ÜLDKRUVI 3X20 LP.TÄISK.PZ

Toote nr 01953 20

EAN 4011231249843

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
WÜPOFAST® tsingitud sinine, üldkruvi

Toote nr 01953 20

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Teras, sinine tsingitud, täiskeermega, läätspeaga, PZ .

Kaetud hõõrdumistvähendava pinnakattega


Tänu hõõrdumistvähendavale pinnakattele on lihtsam sisse keerata.



Paindenurk


Mida suurem on paindenurk, seda elastsem on kruvi – minimeerib purunemist.



Purunemismoment


Kõrge kasutajaohutuse tase tänu karastatud terase kvaliteedi jälgimisele.



Sissekeeratav pöördemoment


Sõltub pinnakattest ja puhtast keermest, aga ka keermekülgedest, mis võimaldab hõlpsat ja kiiret kruvimist (kasutajasõbralik).



25° ots


Täpne positsioneerimine kõvadel pindadel, nagu kaetud ja veekindlad puitlaastplaadid ning igat tüüpi puit, puitmaterjalid ja MDF


Märkus

Mitte välitingimustes kasutamiseks

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d)

3 mm

Pikkus (l)

20 mm

Keerme tüüp

Täiskeere

Otsa nurk

25 Degree

Pea tüüp

Tõstetud peitpea

Pea läbimõõt (dh)

6,0 mm

Otsik

Z1

Materjal

Teras

Pind

A2K

Toote kaal (ühiku kohta)

0,721 g

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave