Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

WÜPOFAST steel zinc plated yellow PT cs head Z

WÜPOFAST steel zinc plated yellow PT cs head Z
ÜLDKRUVI 4X70 PP.OSAK.KP.

Toote nr 018614 70

EAN 4011231241120

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
WÜPOFAST steel zinc plated yellow PT cs head Z

Toote nr 018614 70

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Take the use of new materials into account
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d)

4 mm

Pikkus (l)

70 mm

Pea tüüp

Peitpea 90 kraadi

Pea läbimõõt (dh)

8,0 mm

Otsik

Z2

Keerme kuju

Osaline keere

Keerme pikkus (lg)

39 mm

Otsa nurk

25 Degree

Materjal

ST

Pind

A2L

Toote kaal (ühiku kohta)

3,665 g

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave