WÜPOFAST steel zinc plated yellow FT cs head Z
WÜPOFAST steel zinc plated yellow FT cs head Z
ÜLDKRUVI 4.5X35 PP.TÄISK.KP.
Toote nr 018645 35
EAN 4011231242806
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
Take the use of new materials into account
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d) | 4,5 mm |
Pikkus (l) | 35 mm |
Pea tüüp | Peitpea 90 kraadi |
Pea läbimõõt (dh) | 9,0 mm |
Otsik | Z2 |
Keerme kuju | Täiskeere |
Keerme pikkus (lg) | 30 mm |
Otsa nurk | 25 Degree |
Materjal | Teras |
Pind | A2L |
Toote kaal (ühiku kohta) | 2,413 g |