Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

WÜPOFAST® A2 üldkruvi A2 roostevaba teras, täiskeere, ümarpea, PZ

WÜPOFAST roostevabast terasest A2 täiskeere ümarpea Z
A2 ÜLDKRUVI 5X50 ÜP.TÄISK.PZ C3

Toote nr 018215 50

EAN 4066443089213

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
WÜPOFAST® A2 üldkruvi A2 roostevaba teras, täiskeere, ümarpea, PZ

Toote nr 018215 50

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • WÜPO üldkruvid vastavad suurenenud nõudmistele seoses uute materjalide kasutuselevõtu ja nüüdisaegsete masintöötlusmeetoditega.

  • Ettepuurimist pole vaja

  • Õhuke kruvi südamik loob suure väljatõmbetugevuse ja väikese materjali deformatsiooni
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d)

5 mm

Pikkus (l)

50 mm

Pea tüüp

Madala peaga

Pea läbimõõt (dh)

10 mm

Sisemine ketas

Z2

Keerme tüüp

WOTHR

Keerme pikkus (lg)

48 mm

Materjal

A2

Pind

PL

Toote kaal (ühiku kohta)

5,000 g

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave