WÜPOFAST® A2 üldkruvi A2 roostevaba teras, täiskeere, ümarpea, PZ
WÜPOFAST roostevabast terasest A2 täiskeere ümarpea Z
A2 ÜLDKRUVI 4X30 ÜP.TÄISK.PZ C3
Toote nr 018214 30
EAN 4066443086830
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
- WÜPO üldkruvid vastavad suurenenud nõudmistele seoses uute materjalide kasutuselevõtu ja nüüdisaegsete masintöötlusmeetoditega.
- Ettepuurimist pole vaja
- Õhuke kruvi südamik loob suure väljatõmbetugevuse ja väikese materjali deformatsiooni
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d) | 4 mm |
Pikkus (l) | 30 mm |
Pea tüüp | Madala peaga |
Pea läbimõõt (dh) | 7,8 mm |
Otsik | Z2 |
Keerme kuju | Täiskeere |
Keerme pikkus (lg) | 28 mm |
Otsa nurk | 25 Degree |
Materjal | A2 |
Pind | PL |
Toote kaal (ühiku kohta) | 1,967 g |
RoHS nõuetele vastav | Jah |