Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

WÜPOFAST® A2 üldkruvi A2 roostevaba teras, täiskeere, ümarpea, PZ

WÜPOFAST roostevabast terasest A2 täiskeere ümarpea Z
A2 ÜLDKRUVI 4X16 ÜP.TÄISK.PZ C3

Toote nr 018214 16

EAN 4011231236027

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
WÜPOFAST® A2 üldkruvi A2 roostevaba teras, täiskeere, ümarpea, PZ

Toote nr 018214 16

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • WÜPO üldkruvid vastavad suurenenud nõudmistele seoses uute materjalide kasutuselevõtu ja nüüdisaegsete masintöötlusmeetoditega.

  • Ettepuurimist pole vaja

  • Õhuke kruvi südamik loob suure väljatõmbetugevuse ja väikese materjali deformatsiooni
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d)

4 mm

Pikkus (l)

16 mm

Pea tüüp

Madala peaga

Pea läbimõõt (dh)

7,8 mm

Sisemine ketas

Z2

Keerme kuju

Täiskeere

Keerme pikkus (lg)

14 mm

Otsa nurk

34 Degree

Materjal

A2

Pind

PL

Toote kaal (ühiku kohta)

1,419 g

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave