Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

WÜPOFAST® A2 üldkruvi A2 roostevaba teras, täiskeere, ümarpea, PZ

WÜPOFAST roostevabast terasest A2 täiskeere ümarpea Z
A2 ÜLDKRUVI 3X25 ÜP.TÄISK.PZ C3

Toote nr 018213025

EAN 4066443086793

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
WÜPOFAST® A2 üldkruvi A2 roostevaba teras, täiskeere, ümarpea, PZ

Toote nr 018213025

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • WÜPO üldkruvid vastavad suurenenud nõudmistele seoses uute materjalide kasutuselevõtu ja nüüdisaegsete masintöötlusmeetoditega.

  • Ettepuurimist pole vaja

  • Õhuke kruvi südamik loob suure väljatõmbetugevuse ja väikese materjali deformatsiooni
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d)

3 mm

Pikkus (l)

25 mm

Pea tüüp

Madala peaga

Pea läbimõõt (dh)

7,0 mm

Keerme tüüp

WOTHR

Keerme pikkus (lg)

23 mm

Materjal

Roostevaba teras A2/teras

Pind

PL

Toote kaal (ühiku kohta)

1,000 g

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave