Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

WÜPOFAST® A2 üldkruvi A2 roostevaba teras, täiskeere, läätspea, PZ

WÜPO roostev. terasest A2 läätspea PZ
A2 ÜLDKRUVI 4X40 LP.TÄISK. C3

Toote nr 018224 40

EAN 4011231236447

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
WÜPOFAST® A2 üldkruvi A2 roostevaba teras, täiskeere, läätspea, PZ

Toote nr 018224 40

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • WÜPO üldkruvid vastavad suurenenud nõudmistele seoses uute materjalide kasutuselevõtu ja nüüdisaegsete masintöötlusmeetoditega.

  • Ettepuurimist pole vaja

  • Õhuke poldi südamik loob suure väljatõmbetugevuse ja väikese materjali deformatsiooni
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d)

4 mm

Pikkus (l)

40 mm

Keerme kuju

Täiskeere

Keerme pikkus (lg)

35,5 mm

Otsa nurk

25 Degree

Pea tüüp

Tõstetud peitpea

Pea läbimõõt (dh)

7,8 mm

Sisemine ketas

Z2

Materjal

A2

Pind

PL

Toote kaal (ühiku kohta)

2,402 g

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave