WÜPOFAST® A2 üldkruvi A2 roostevaba teras, täiskeere, läätspea, PZ
WÜPO roostev. terasest A2 läätspea PZ
A2 ÜLDKRUVI 3.5X20 LP.TÄISK. C3
Toote nr 018223520
EAN 4011231236263
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
- WÜPO üldkruvid vastavad suurenenud nõudmistele seoses uute materjalide kasutuselevõtu ja nüüdisaegsete masintöötlusmeetoditega.
- Ettepuurimist pole vaja
- Õhuke poldi südamik loob suure väljatõmbetugevuse ja väikese materjali deformatsiooni
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d) | 3,5 mm |
Pikkus (l) | 20 mm |
Keerme kuju | Täiskeere |
Keerme pikkus (lg) | 16 mm |
Otsa nurk | 34 Degree |
Pea tüüp | Tõstetud peitpea |
Pea läbimõõt (dh) | 6,8 mm |
Otsik | Z2 |
Materjal | A2 |
Pind | PL |
Toote kaal (ühiku kohta) | 0,930 g |
RoHS nõuetele vastav | Jah |