Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

WÜPOFAST® A2 PZ Üldkruvi

WÜPOFAST roostev. terasest A2 täiskeere peitpea, Z
A2 ÜLDKRUVI 6X50 OSAK. PP. C3

Toote nr 01826 50

EAN 4011231237147

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
WÜPOFAST® A2 PZ Üldkruvi

Toote nr 01826 50

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d)

6 mm

Pikkus (l)

50 mm

Pea tüüp

Peitpea 90 kraadi

Pea läbimõõt (dh)

11,7 mm

Otsik

Z3

Keerme kuju

Täiskeere

Otsa nurk

25 Degree

Materjal

A2

Pind

PL

Toote kaal (ühiku kohta)

6,375 g

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave