WÜPOFAST® A2 PZ Üldkruvi
WÜPOFAST roostev. terasest A2 täiskeere peitpea, Z
A2 ÜLDKRUVI 5X80 OSAK. PP. C3
Toote nr
01825 80
EAN 4045989081974
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
Nominaalne läbimõõt (d) | 5 mm |
Pikkus (l) | 80 mm |
Pea tüüp | Peitpea 90 kraadi |
Pea läbimõõt (dh) | 9,7 mm |
Sisemine ketas | Z2 |
Keerme kuju | Täiskeere |
Materjal | A2 |
Pind | PL |
Toote kaal (ühiku kohta) | 7,099 g |
RoHS nõuetele vastav | Jah |