Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

WÜPOFAST® A2 PZ Üldkruvi

WÜPOFAST roostev. terasest A2 täiskeere peitpea, Z
A2 ÜLDKRUVI 4X25 TÄISK.PP. C3

Toote nr 01824 25

EAN 4011231236768

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
WÜPOFAST® A2 PZ Üldkruvi

Toote nr 01824 25

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d)

4 mm

Pikkus (l)

25 mm

Pea tüüp

Peitpea 90 kraadi

Pea läbimõõt (dh)

7,8 mm

Sisemine ketas

Z2

Keerme kuju

Täiskeere

Otsa nurk

25 Degree

Materjal

A2

Pind

PL

Toote kaal (ühiku kohta)

1,505 g

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave