WÜPOFAST® A2 PZ Üldkruvi
WÜPOFAST roostev. terasest A2 täiskeere peitpea, Z
A2 ÜLDKRUVI 4.5X35 TÄISK.PP. C3
Toote nr 018245 35
EAN 4011231236904
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
Nominaalne läbimõõt (d) | 4,5 mm |
Pikkus (l) | 35 mm |
Pea tüüp | Peitpea 90 kraadi |
Pea läbimõõt (dh) | 8,7 mm |
Otsik | Z2 |
Keerme kuju | Täiskeere |
Otsa nurk | 25 Degree |
Materjal | A2 |
Pind | PL |
Toote kaal (ühiku kohta) | 2,410 g |
RoHS nõuetele vastav | Jah |