Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

WÜPOFAST® A2 PZ Üldkruvi

WÜPOFAST roostev. terasest A2 täiskeere peitpea, Z
A2 ÜLDKRUVI 4.5X30 TÄISK.PP. C3

Toote nr 018245 30

EAN 4045989812639

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
WÜPOFAST® A2 PZ Üldkruvi

Toote nr 018245 30

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d)

4,5 mm

Pikkus (l)

30 mm

Pea värv

0 - ei ole kohaldatav

Otsik

Z2

Materjal

0 - ei ole kohaldatav

Pind

0 - ei ole kohaldatav

Värv

Hall

Toote kaal (ühiku kohta)

2,045 g

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave