Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

WÜPOFAST® A2 PZ Üldkruvi

WÜPOFAST roostev. terasest A2 täiskeere peitpea, Z
A2 ÜLDKRUVI 3.5X16 TÄISK.PP. C3

Toote nr 018235 16

EAN 4045989162772

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
WÜPOFAST® A2 PZ Üldkruvi

Toote nr 018235 16

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d)

3,5 mm

Pikkus (l)

16 mm

Pea tüüp

Peitpea 90 kraadi

Pea läbimõõt (dh)

6,8 mm

Otsik

Z2

Keerme kuju

Täiskeere

Otsa nurk

34 Degree

Materjal

A2

Pind

PL

Toote kaal (ühiku kohta)

0,800 g

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave