WÜPLAST® ümarpeakruvi kuuskantsüvendiga WN 1452, teras 10.9, tsink-nikkelkattega, must passiveering,(P3R)
WÜPLAST-W1452-T10-10.9-(P3R)-3X12
Toote nr 42303 12
EAN 4049557521923
30° keermenurk
- Radiaalpingete vähendamine
Kruvipea ei ole kahjustatud
- Suurem hõlmatus külgedel
Suuremad väljatõmbejõud
Keermesamm
- Kõrge iselukustumisvõime
Ühendus tuleb väiksema tõenäosusega iseenesest lahti
- Materjali säilitamine
Ühenduse suurem kandevõime
Süvistatud südamiku läbimõõt
- Puuduvad materjali kahjustused
Protsessi usaldusväärsuse parandamine
- Madalad sissekeeramise pöördemomendid
Turvaline kruviühendus
Kvaliteetsed pinnad
- Kroom(VI)-vabad pinnad
- Kõrge korrosioonikindlus
WÜPLASTI kruvid vastavad ainult piiratud ulatuses DIN EN ISO 898-1 määratletud klassile 10.9, kuna kruvi geomeetria ei võimalda kõiki nõudeid katsetada ja rakendada vastavalt eespool nimetatud standardile.
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 3 mm |
Pikkus (l1) | 12 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 5,6 mm |
Pea kõrgus (k1) | 2,22 mm |
Materjal | Teras |
Omadusklass | 10.9 |
Pind | P3R |
Otsik | TX10 |
Muu standard | W1452 |
Pea tüüp | Madala peaga |
Keerme tüüp | Plastkruvi keere |
Võlli pikkus (a) | 1,5 mm |
Max kinnitussügavus (t max) | 1,3 mm |