Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

WÜPLAST® ümarpeakruvi kuuskantsüvendiga WN 1452, teras 10.9, tsingitud, (A3K)

W1452 3X6 WÜPLAST KRUVI ÜP. T10 A3K 10.9

Toote nr 42283 6

EAN 4049557515687

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
WÜPLAST® ümarpeakruvi kuuskantsüvendiga WN 1452, teras 10.9, tsingitud, (A3K)

Toote nr 42283 6

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 2000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Termoplastide puhul

30° keermenurk


  • Radiaalpingete vähendamine

Kruvipea ei ole kahjustatud


  • Suurem hõlmatus külgedel

Suuremad väljatõmbejõud



Keermesamm


  • Kõrge iselukustumisvõime

Ühendus tuleb väiksema tõenäosusega iseenesest lahti


  • Materjali säilitamine

Ühenduse suurem kandevõime



Süvistatud südamiku läbimõõt


  • Puuduvad materjali kahjustused

Protsessi usaldusväärsuse parandamine


  • Madalad sissekeeramise pöördemomendid

Turvaline kruviühendus



Kvaliteetsed pinnad


  • Kroom(VI)-vabad pinnad

  • Kõrge korrosioonikindlus
Märkus

WÜPLASTI kruvid vastavad ainult piiratud ulatuses DIN EN ISO 898-1 määratletud klassile 10.9, kuna kruvi geomeetria ei võimalda kõiki nõudeid katsetada ja rakendada vastavalt eespool nimetatud standardile.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d1)

3 mm

Pikkus (l1)

6 mm

Pea läbimõõt (dk)

5,6 mm

Pea kõrgus (k1)

2,22 mm

Materjal

Teras

Omadusklass

10.9

Pind

A3K

Otsik

TX10

Muu standard

W1452

Pea tüüp

Madala peaga

Keerme tüüp

Plastkruvi keere

Võlli pikkus (a)

1,5 mm

Max kinnitussügavus (t max)

1,3 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave