WÜPLAST® ümarpea kruvi kuusnurkse tööriistaga WN 1452, teras 10.9, tsingitud, läbipaistev passiveeritud (A3K)
WÜPLAST W1452 terasest 10.9 tsingitud madal pea TX
PLASTOFAST 3X8 KRUVI ÜP.TX
Toote nr 42283 8
EAN 4050641863393
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
Termoplastide puhul
30° nurk
- Radiaalpingete vähendamine
Kruvipea ei ole kahjustatud
- Suurem hõlmatus külgedel
Suuremad väljatõmbejõud
Keermesamm
- Kõrge iselukustumise tase
Ühendus on vähema tõenäosusega ise lahti minev
- Materjali säilitamine
Ühenduse suurem kandevõime
Südamiku läbimõõdu lähtestamine
- Puuduvad materjali kahjustused
Protsessi usaldusväärsuse parandamine
- Madalad sissekeeramise pöördemomendid
Turvaline kruviühendus
Kvaliteetsed pinnad
- Kroom(VI)-vabad pinnad
- Kõrge korrosioonikindlus
Märkus
WÜPLAST kruvid vastavad ainult piiratud ulatuses DIN EN ISO 898-1 määratletud tugevusklassile 10.9, kuna kruvi geomeetria ei võimalda kõiki nõudeid katsetada ja rakendada vastavalt eespool nimetatud standardile.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 3 mm |
Pikkus (l1) | 8 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 5,6 mm |
Pea kõrgus (k1) | 2,22 mm |
Materjal | Teras |
Omadusklass | 10.9 |
Pind | A3K |
Otsik | TX10 |
Muu standard | W1452 |
Pea tüüp | Madala peaga |
Keerme tüüp | Plastkruvi keere |
Võlli pikkus (a) | 1,5 mm |
Max kinnitussügavus (t max) | 1,3 mm |