WÜPLAST® peitpeaga kruvi kuusnurkse süvendiga WN 1423, teras 10.9, tsingitud, (A3K)
WÜPLAST-W1423-3X8-(A3K)-10.9-T8
Toote nr 42363 8
EAN 4049557514574
30° keermenurk
- Radiaalpingete vähendamine
Kruvipea ei ole kahjustatud
- Suurem hõlmatus külgedel
Suuremad väljatõmbejõud
Keermesamm
- Kõrge iselukustumisvõime
Ühendus tuleb väiksema tõenäosusega iseenesest lahti
- Materjali säilitamine
Ühenduse suurem kandevõime
Süvistatud südamiku läbimõõt
- Puuduvad materjali kahjustused
Protsessi usaldusväärsuse parandamine
- Madalad sissekeeramise pöördemomendid
Turvaline kruviühendus
Kvaliteetsed pinnad
- Kroom(VI)-vabad pinnad
- Kõrge korrosioonikindlus
WÜPLASTI kruvid vastavad ainult piiratud ulatuses DIN EN ISO 898-1 määratletud klassile 10.9, kuna kruvi geomeetria ei võimalda kõiki nõudeid katsetada ja rakendada vastavalt eespool nimetatud standardile.
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 3 mm |
Pikkus (l1) | 8 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 5,5 mm |
Materjal | Teras |
Omadusklass | 10.9 |
Pind | A3K |
Otsik | TX8 |
Muu standard | W1423 |
Pea tüüp | Peitpea 90 kraadi |
Keerme tüüp | Plastkruvi keere |