WÜPLAST® madallaipeakruvi kuuskantsüvendiga WN 1452, A2 austeniitne teras
WÜPLAST-W1452-T10-A2-3X20
Toote nr 42313 20
EAN 4050382371515
30° nurk
- Radiaalpingete vähendamine
Kruvipea ei ole kahjustatud
- Suurem hõlmatus külgedel
Suuremad väljatõmbejõud
Keermesamm
- Kõrge iselukustumise tase
Ühendus on vähema tõenäosusega ise lahti minev
- Materjali säilitamine
Ühenduse suurem kandevõime
Ühtlane südamiku läbimõõt
- Puuduvad materjali kahjustused
Protsessi usaldusväärsuse parandamine
- Madalad sissekeeramise pöördemomendid
Turvaline kruviühendus
Kvaliteetsed pinnad
- Kroom(VI)-vabad pinnad
- Kõrge korrosioonikindlus
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 3 mm |
Pikkus (l1) | 20 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 5,6 mm |
Pea kõrgus (k1) | 2,22 mm |
Materjal | A2 |
Omadusklass | 0 - ei ole kohaldatav |
Pind | PL |
Otsik | TX10 |
Muu standard | W1452 |
Pea tüüp | Madala peaga |
Keerme tüüp | Plastkruvi keere |
Võlli pikkus (a) | 1,5 mm |
Max kinnitussügavus (t max) | 1,3 mm |