WÜPLAST® madallaipea kruvi ääriku ja süvendiga WN1451, A2 roostevaba teras
WÜPLAST W1451 A2 madallaipea äärik TX
WÜPLAST 5X12 A2 TX20 ÄÄRIS
Toote nr 42355 12
EAN 4049557517230
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
Termoplastide puhul
30° nurk
- Radiaalpingete vähendamine
Kruvipea ei ole kahjustatud
- Suurem külgede kattumine
Suuremad väljatõmbejõud
Keermesamm
- Kõrge iselukustumisvõime
Väiksem tõenäosus kruvi lõtkuks
- Materjali säilitamine
Suurem ühenduskoormus
Süvistatud südamiku läbimõõt
- Puuduvad materjali kahjustused
Protsessi usaldusväärsuse parandamine
- Madalad sissekeeramise pöördemomendid
Kindlam kruviühendus
Kvaliteetsed pinnad
- Kroom(VI)-vabad pinnad
- Kõrge korrosioonikindlus
Märkus
WÜPLAST kruvid vastavad ainult piiratud ulatuses DIN EN ISO 898-1 määratletud tugevusklassile 10.9, kuna kruvi geomeetria ei võimalda kõiki nõudeid testida ja rakendada vastavalt eespool nimetatud standardile.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 5 mm |
Pikkus (l1) | 12 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 10 mm |
Pea kõrgus (k1) | 3,45 mm |
Materjal | A2 |
Omadusklass | 0 - ei ole kohaldatav |
Pind | PL |
Otsik | TX20 |
Muu standard | W1451 |
Pea tüüp | Kraega madalpea |
Keerme tüüp | Plastkruvi keere |
Võlli pikkus (a) | 2,5 mm |
Samm | 2,24 mm |