Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

WÜPLAST® madallaipea kruvi ääriku ja süvendiga WN 1451, teras 10.9, tsingi-nikkelkattega, must passiveeritud (P3R)

WÜPLAST W1451 10.9 ni/zp TX
WÜPLAST1451 8X20 TX40 10.9 (P3R)

Toote nr 42348 20

EAN 4052703224807

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
WÜPLAST® madallaipea kruvi ääriku ja süvendiga WN 1451, teras 10.9, tsingi-nikkelkattega, must passiveeritud (P3R)

Toote nr 42348 20

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Termoplastide puhul

30° nurk


  • Radiaalpingete vähendamine

Kruvipea ei ole kahjustatud


  • Suurem külgede kattumine

Suuremad väljatõmbejõud



Keermesamm


  • Kõrge iselukustumisvõime

Väiksem tõenäosus kruvi lõtkuks


  • Materjali säilitamine

Suurem ühenduskoormus



Süvistatud südamiku läbimõõt


  • Puuduvad materjali kahjustused

Protsessi usaldusväärsuse parandamine


  • Madalad sissekeeramise pöördemomendid

Kindlam kruviühendus



Kvaliteetsed pinnad


  • Kroom(VI)-vabad pinnad

  • Kõrge korrosioonikindlus
Märkus

WÜPLAST kruvid vastavad ainult piiratud ulatuses DIN EN ISO 898-1 määratletud tugevusklassile 10.9, kuna kruvi geomeetria ei võimalda kõiki nõudeid testida ja rakendada vastavalt eespool nimetatud standardile.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d1)

8 mm

Pikkus (l1)

20 mm

Pea läbimõõt (dk)

16 mm

Pea kõrgus (k1)

4,95 mm

Materjal

ST

Omadusklass

10.9

Pind

P3R

Sisemine ketas

TX40

Muu standard

W1451

Kuju

Äärikuga

Pea tüüp

Kraega madalpea

Keerme tüüp

Plastkruvi keere

Võlli pikkus (a)

4 mm

Samm

3,59 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave