WÜPLAST® madallaipea kruvi ääriku ja süvendiga WN 1451, teras 10.9, tsingi-nikkelkattega, must passiveeritud (P3R)
WÜPLAST W1451 10.9 ni/zp TX
WÜPLAST1451 4X10 TX20 10.9 (P3R)
30° nurk
- Radiaalpingete vähendamine
Kruvipea ei ole kahjustatud
- Suurem külgede kattumine
Suuremad väljatõmbejõud
Keermesamm
- Kõrge iselukustumisvõime
Väiksem tõenäosus kruvi lõtkuks
- Materjali säilitamine
Suurem ühenduskoormus
Süvistatud südamiku läbimõõt
- Puuduvad materjali kahjustused
Protsessi usaldusväärsuse parandamine
- Madalad sissekeeramise pöördemomendid
Kindlam kruviühendus
Kvaliteetsed pinnad
- Kroom(VI)-vabad pinnad
- Kõrge korrosioonikindlus
WÜPLAST kruvid vastavad ainult piiratud ulatuses DIN EN ISO 898-1 määratletud tugevusklassile 10.9, kuna kruvi geomeetria ei võimalda kõiki nõudeid testida ja rakendada vastavalt eespool nimetatud standardile.
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 4 mm |
Pikkus (l1) | 10 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 8 mm |
Pea kõrgus (k1) | 2,72 mm |
Materjal | ST |
Omadusklass | 10.9 |
Pind | P3R |
Sisemine ketas | TX20 |
Muu standard | W1451 |
Kuju | Äärikuga |
Pea tüüp | Kraega madalpea |
Keerme tüüp | Plastkruvi keere |
Võlli pikkus (a) | 2 mm |
Samm | 1,79 mm |