Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

WÜPLAST® madallaipea kruvi ääriku ja süvendiga WN 1451, teras 10.9, tsingi-nikkelkattega, must passiveeritud (P3R)

WÜPLAST W1451 10.9 ni/zp TX
WÜPLAST1451 3X10 TX10 10.9 (P3R)

Toote nr 42343 10

EAN 4049557521381

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
WÜPLAST® madallaipea kruvi ääriku ja süvendiga WN 1451, teras 10.9, tsingi-nikkelkattega, must passiveeritud (P3R)

Toote nr 42343 10

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 2000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Termoplastide puhul

30° nurk


  • Radiaalpingete vähendamine

Kruvipea ei ole kahjustatud


  • Suurem külgede kattumine

Suuremad väljatõmbejõud



Keermesamm


  • Kõrge iselukustumisvõime

Väiksem tõenäosus kruvi lõtkuks


  • Materjali säilitamine

Suurem ühenduskoormus



Süvistatud südamiku läbimõõt


  • Puuduvad materjali kahjustused

Protsessi usaldusväärsuse parandamine


  • Madalad sissekeeramise pöördemomendid

Kindlam kruviühendus



Kvaliteetsed pinnad


  • Kroom(VI)-vabad pinnad

  • Kõrge korrosioonikindlus
Märkus

WÜPLAST kruvid vastavad ainult piiratud ulatuses DIN EN ISO 898-1 määratletud tugevusklassile 10.9, kuna kruvi geomeetria ei võimalda kõiki nõudeid testida ja rakendada vastavalt eespool nimetatud standardile.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d1)

3 mm

Pikkus (l1)

10 mm

Pea läbimõõt (dk)

6 mm

Pea kõrgus (k1)

2,22 mm

Materjal

Teras

Omadusklass

10.9

Pind

P3R

Otsik

TX10

Muu standard

W1451

Kinnitus

Äärikuga

Pea tüüp

Kraega madalpea

Keerme tüüp

Plastkruvi keere

Võlli pikkus (a)

1,5 mm

Samm

1,34 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave