Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

WÜPLAST® äärikuga ümarpeakruvi TX-pesaga WN 1451, teras 10.9, tsingitud,(A3K)

WÜPLAST 4X8 KRUVI ÜP. ÄÄRIS TX20

Toote nr 42324 8

EAN 4049557515205

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
WÜPLAST® äärikuga ümarpeakruvi TX-pesaga WN 1451, teras 10.9, tsingitud,(A3K)

Toote nr 42324 8

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 2000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Termoplastide puhul

30° keermenurk


  • Radiaalpingete vähendamine

Kruvipea ei ole kahjustatud


  • Suurem hõlmatus külgedel

Suuremad väljatõmbejõud



Keermesamm


  • Kõrge iselukustumisvõime

Ühendus tuleb väiksema tõenäosusega iseenesest lahti


  • Materjali säilitamine

Ühenduse suurem kandevõime



Süvistatud südamiku läbimõõt


  • Puuduvad materjali kahjustused

Protsessi usaldusväärsuse parandamine


  • Madalad sissekeeramise pöördemomendid

Turvaline kruviühendus



Kvaliteetsed pinnad


  • Kroom(VI)-vabad pinnad

  • Kõrge korrosioonikindlus
Märkus

WÜPLASTI kruvid vastavad ainult piiratud ulatuses DIN EN ISO 898-1 määratletud klassile 10.9, kuna kruvi geomeetria ei võimalda kõiki nõudeid katsetada ja rakendada vastavalt eespool nimetatud standardile.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d1)

4 mm

Pikkus (l1)

8 mm

Pea läbimõõt (dk)

8 mm

Pea kõrgus (k1)

2,72 mm

Materjal

Teras

Omadusklass

10.9

Pind

A3K

Otsik

TX20

Muu standard

W1451

Kinnitus

Äärikuga

Pea tüüp

Kraega madalpea

Keerme tüüp

Plastkruvi keere

Võlli pikkus (a)

2 mm

Samm

1,79 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave