WSDV plastic multiple outlet
WSDV plastic multiple outlet
ELEKTRIJAOTUR 32A, WSDV2
Toote nr
0774770002
EAN 4056807487717
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
Portable, compact and robust design
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Väljund | Kuus löögikindlat pesa 16 A, 250 V, 1 CEE 32 A, 5-haruline, 400 V, 2 CEE 16 A, 5-haruline, 400 V |
Sisend | CEE 32 A, 5-haruline 400 V |
Kaabli tüüp | 0 - ei ole kohaldatav |
Peakaitse | 1 FI 40/0,03 A, tüüp A, 3 LS 16 A, 1P, C, 2 LS 16 A, 3P, C |
Ühendatud koormus | 22 kVA |
IP kaitseklass | IP 44 |
Kaitseklass | II kaitseklass/kaitseisolatsioon |
Min/max temperatuuritingimused | -25 to 35 °C |
Materjal | PLA |
Pikkus x laius x kõrgus | 396 x 238 x 322 mm |