WSAFE 2000 suruõhu turva kiirliide Sisekeermega
TURVA KIIRLIIDE SISEK 1/4 VÄL
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Tooteteave
Andmelehed(X)
Ühenduskeere | IT G 1/4 tolli |
Pikkus (L) | 57 mm |
Välisläbimõõt (D) | 23,5 mm |
Võtme mõõt (SW) | 20 mm |
Vooluhulk | 2250 l/min |
Temperatuurikindlus min/max | -20 to 100 °C |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!