Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

WSAFE 2000 suruõhu turva kiirliide Sisekeermega

TURVA KIIRLIIDE SISEK 1/2 VÄL

Toote nr 0699023112

EAN 4058794688986

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
WSAFE 2000 suruõhu turva kiirliide Sisekeermega

Toote nr 0699023112

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Turva kiirliide suruõhuvoolikute ohutuks ja tõhusaks ühendamiseks.

Optimaalne suruõhuvarustus suruõhutarbijatele


Optimeeritud vooluga liide tagab suure voolukiiruse kuni 2250 l/min ja maksimaalse töörõhu 16 baari. Selle tulemuseks on suurem tootlikkus ja madalamad energiakulud kasutajale.



Tugev kaitse ja suur korrosioonikindlus – ka nõudlikes oludes


Nähtavad pinnad on kroomitud, nikeldatud või galvaniseeritud.



Pikk kasutusiga


Karastatud terasest lukustushülss



Turvaline ühe käega lahtiühendamine


Üheastmeliselt lahtiühendatav turvaliitmik muudab ühe käega lahtiühendamise lukustushülsi tagasitõmbamise teel lihtsamaks. Ühendusest eemaldadakse rõhk automaatselt, mis ei lase voolikul lahti tulla.



Turva kiirliited ühilduvad muude suruõhuliitmikega


Seeria 2000 liitmikud vastavad Euroopa standardile ja nende nimimõõt on 7,6 mm.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Ühenduskeere

IT G 1/2 tolli

Pikkus (L)

60 mm

Välisläbimõõt (D)

29 mm

Võtme mõõt (SW)

25 mm

Vooluhulk

2250 l/min

Temperatuurikindlus min/max

-20 to 100 °C

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave