Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

WLH 8 LED kandelamp

Töövalgusti WLH 8
LED KANDELAMP WLH8 230V

Toote nr 0981738

EAN 4056807893761

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
WLH 8 LED kandelamp

Toote nr 0981738

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Maheda valgusega kandelamp

Töökindel valgusti, mis ei vaja pirni vahetamist


  • Säästab aega

  • Ei mingeid tööseisakuid


Madal energiatarve


  • Säästab kulusid

  • Keskkonnasõbralik


Valgusti ei vaja soojenemisaega ja ei kuumene üle


  • Valgusefektiivsus kohe saadaval

  • Külm temperatuur ei mõjuta valgusti tööd


Vastupidav õlile, bensiinile ja UV-kiirgusele



Valmistatud Saksamaal

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Valgusvoog

900 lm

IP kaitseklass

IP 64

Löögikindlus

IK07

Min/maks nominaalpinge

220 / 240 V/AC

Kaitseklass

II kaitseklass/kaitseisolatsioon

Min/max sagedus

50 / 60 Hz

Võimsuse hindamine

9 W

Kaabli tüüp

H05BQ-F2x1.0 mm²

Toitejuhtme pikkus

5 m

LEDide arv

28 Stck(pcs)

Pistik

1 turvapistik, 16 A

Energiatõhususe klass

E

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
HoiumagnetMagnethoidik kandelampidele

MAGNETIGA KLAMBER WLH VALGUSTITELE

Vedruklambriga