WLH 6 LED kandelamp
LED KANDELAMP WLH6 230V
Toote nr 0981736
EAN 4053479833781
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Mahe, meeldiv, vähe varje tekitav valgusti.
- Pirni ei ole vaja vahetada - säästab aega
- Väike voolutarve säästab kulusid märgatavalt
- Ei vaja eelsoojenemist, nupu vajutamisel süttib valgusti täisvõimsusel
- Vastupidav õlidele, bensiinile ja UV-kiirgusele
- Valmistatud Saksamaal
Tooteteave
Andmelehed(X)
Valgusvoog | 500 lm |
IP kaitseklass | IP 64 |
Löögikindlus | IK07 |
Min/maks nominaalpinge | 220 / 240 V/AC |
Kaitseklass | II kaitseklass/kaitseisolatsioon |
Min/max sagedus | 50 / 60 Hz |
Võimsuse hindamine | 6 W |
Kaabli tüüp | H05BQ-F2x1.0 mm² |
Toitejuhtme pikkus | 5 m |
LEDide arv | 16 Stck(pcs) |
Pistik | 1 turvapistik, 16 A |
Energiatõhususe klass | E |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!