Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

WIT-SH perforeeritud sõelhülss sissepritsesüsteemidele ALLROUNDER WIT-VM 250

Perforeeritud varrukas WIT-SH
SÕELTÜÜBEL M8/M10 WIT ANKRULE

Toote nr 090344 180

EAN 4024835884990

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
WIT-SH perforeeritud sõelhülss sissepritsesüsteemidele ALLROUNDER WIT-VM 250

Toote nr 090344 180

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

WIT-SH müüritis ja perforeeritud varrukas

Müüritise individuaalne kinnitus (süsteem perforeeritud hülsiga WIT-SH):


  • ALLROUNDER keemiline pritsemört WIT-VM 250, ankurvarras WIT-AS, sisekeermega hülss WIT-IG

  • Nõutav perforeeritud tellistest müüritise ja poorbetooni ankurdamiseks (ainult WIT-SH 18x95)

  • Ankurvardad (WIT-AS) või sisekeermega hülsid (WIT-IG) hoitakse paigaldamise ajal perforeeritud hülsi keskel

  • Perforeeritud varrukaotsad hoiavad perforeeritud hülsi või ankurvarda (lühikesed mõõtmed) paigaldamise ajal välja kukkumast – peapaigaldus

Euroopa tehniline hinnang ETA-13/1040: Üksikkinnitus pluss täis- ja perforeeritud tellistest müüritis, poorbetoon


(ALLROUNDER WIT-VM 250 keemiline sissepritsemört, ankurvarras WIT-AS, sisekeermega hülss WIT-IG) betoon

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Läbimõõt

18 mm

Pikkus

95 mm

Materjal

PLA

Nominaalne puuri läbimõõt (d 0)

18 mm

Puurimisava sügavus (h 0)

100 mm

Efektiivne ankurdussügavus (h ef)

95 mm

Sobiv ankruvardale

WIT-AS M8, WIT-AS M10, WIT-AS M12

Sobiv sisekeermega hülsile

WIT-IG M6, WIT-IG M8

Nõutud keemiline ankusdusmass

WIT-VM 250

Heakskiit

ETA-13/1040

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave